{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 50 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 48,000 mm - 50,200 mm | |
Délka břitu Lc | 174 mm | |
Délka vyložení L1 | 217 mm | |
Celková délka L | 347 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Stopka 4hran □ | 39 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160200 50 | |
EAN / GTIN | 4045197927590 | |
Číslo výrobce | 160200 50 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ruční výstružník konfigurovatelné 50 mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
10 635,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
10 400,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
15 704,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 10 | 12 | 12 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 50 | 50 | 50 |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru |