{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 50 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 49,060 mm - 50,000 mm | |
Délka břitu Lc | 86 mm | |
Délka vyložení L1 | 224 mm | |
Celková délka L | 344 mm | |
Počet břitů Z | 12 | |
Morse kužel MK velikost | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,4 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Tolerance s možností konfigurace | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Kvalita s možností konfigurace | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164180 50 | |
EAN / GTIN | 4062406264284 | |
Číslo výrobce | 164180 50 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Strojní výstružník konfigurovatelný, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 50mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
15 704,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
10 400,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
10 635,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 12 | 12 | 10 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Délka břitu Lc | 86 mm | 86 mm | 174 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | 7-8 stupeň | 7-8 stupeň |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |