{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 38 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 37,060 mm - 38,050 mm | |
Délka břitu Lc | 81 mm | |
Délka vyložení L1 | 204 mm | |
Celková délka L | 329 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Morse kužel MK velikost | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Tolerance s možností konfigurace | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Kvalita s možností konfigurace | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164180 38 | |
EAN / GTIN | 4045197092830 | |
Číslo výrobce | 164180 38 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojní výstružník konfigurovatelný, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 38mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
9 698,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
6 318,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
10 867,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
10 455,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
9 141,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Celková délka L | 329 mm | 329 mm | 200 mm | 200 mm | 305 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ne |
Norma | DIN 208 B | DIN 208 B | výrobní norma | výrobní norma | DIN 206 B |
Délka břitu Lc | 81 mm | 81 mm | 25 mm | 25 mm | 152 mm |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |