{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 27 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 26,060 mm - 27,050 mm | |
Délka břitu Lc | 71 mm | |
Délka vyložení L1 | 177 mm | |
Celková délka L | 277 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Morse kužel MK velikost | 3 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164180 27 | |
EAN / GTIN | 4045197092618 | |
Číslo výrobce | 164180 27 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní výstružník konfigurovatelný 27 mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
5 668,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
7 648,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
7 287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 914,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
5 798,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 177 | 125 | 125 | 155 | 212 |
Povlak | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | zelená | zelená | bez | bez |
Celková délka L | 277 | 180 | 180 | 247 | 311 |
Vnitřní chlazení | ne | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ne | ne |
Norma | DIN 208 B | výrobní norma | výrobní norma | DIN 206 B | DIN 311 |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | u slepých otvorů | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |