{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 3,760 mm - 4,050 mm | |
Délka břitu Lc | 19 mm | |
Délka vyložení L1 | 54 mm | |
Celková délka L | 124 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Morse kužel MK velikost | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164180 4 | |
EAN / GTIN | 4045197092151 | |
Číslo výrobce | 164180 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní výstružník konfigurovatelný 4 mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 257,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 677 ks okamžitě k dodání
463,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 076,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
252 ks okamžitě k dodání
935,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
1 538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 54 | 46 | 46 | 46 | 44 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Délka břitu Lc | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit |