{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 39 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 38,060 mm - 39,050 mm | |
Délka břitu Lc | 81 mm | |
Délka vyložení L1 | 204 mm | |
Celková délka L | 329 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Morse kužel MK velikost | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164180 39 | |
EAN / GTIN | 4045197092854 | |
Číslo výrobce | 164180 39 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní výstružník konfigurovatelný 39 mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
10 244,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
10 764,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
10 480,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 204 | 139 | 139 |
Povlak | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Norma | DIN 208 B | výrobní norma | výrobní norma |
Stopka | Morse kužel | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Řezný materiál | HSS E | HSS | HSS |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | u slepých otvorů |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,3 ;0,5 | 0,3 | 0,3 |