{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 19 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 18,510 mm - 19,000 mm | |
Délka břitu Lc | 58 mm | |
Délka vyložení L1 | 142 mm | |
Celková délka L | 223 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Tolerance s možností konfigurace | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Kvalita s možností konfigurace | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164180 19 | |
EAN / GTIN | 4045197092458 | |
Číslo výrobce | 164180 19 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojní výstružník konfigurovatelný, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 19mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 536,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
1 743,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 030,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
3 964,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
2 132,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 223 mm | 189 mm | 189 mm | 189 mm | 223 mm |
Norma | DIN 208 B | Výrobní norma | Výrobní norma | DIN 212 B | DIN 208 B |
Délka břitu Lc | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | 0,3 mm/ot. | 0,3 mm/ot. | 0,3 mm/ot. | 0,2 mm/ot. |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm |