{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 19 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 18,510 mm - 19,000 mm | |
Délka břitu Lc | 58 mm | |
Délka vyložení L1 | 140 mm | |
Celková délka L | 189 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162951 19 | |
EAN / GTIN | 4045197366368 | |
Číslo výrobce | 162951 19 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC výstružník konfigurovatelný 19 mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 030,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
1 743,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
3 964,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
2 132,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 536,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 140 | 139 | 140 | 142 | 142 |
Celková délka L | 189 | 189 | 189 | 223 | 223 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Válcová stopka s h9 | Morse kužel | Morse kužel |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |