{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 19,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 19,010 mm - 19,500 mm | |
Délka břitu Lc | 60 mm | |
Délka vyložení L1 | 146 mm | |
Celková délka L | 195 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Tolerance s možností konfigurace | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Kvalita s možností konfigurace | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162951 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366375 | |
Číslo výrobce | 162951 19,5 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |