{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 9,060 mm - 9,500 mm | |
Délka břitu Lc | 36 mm | |
Délka vyložení L1 | 84 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162951 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366177 | |
Číslo výrobce | 162951 9,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC výstružník konfigurovatelný 9,5 mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 817,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
772,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
1 670,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Délka vyložení L1 | 84 | 83 | 84 | 100 |
Celková délka L | 125 | 125 | 125 | 168 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |