{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 36 mm | |
Délka vyložení L1 | 84 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 163000 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197253156 | |
Číslo výrobce | 163000 9,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Strojní výstružník H7, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 9,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
1 670,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání
772,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 817,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Délka vyložení L1 | 84 mm | 83 mm | 84 mm | 100 mm |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | zelená | bez | bez |
Celková délka L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 168 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | 0,25 mm/ot. | 0,25 mm/ot. | 0,13 mm/ot. |