{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 11 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 41 mm | |
Délka vyložení L1 | 101 mm | |
Celková délka L | 142 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 163000 11 | |
EAN / GTIN | 4045197253187 | |
Číslo výrobce | 163000 11 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojní výstružník H7, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 11mm
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
2 111,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání
1 027,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 090,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 373,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
1 420,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 397,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | zelená | bez | bez | bez | bez |
Celková délka L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 175 mm | 175 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Stopka | Válcová stopka s h9 | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Válcová stopka s h9 | Morse kužel | Morse kužel |
Délka břitu Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |