Strojní výstružník H7 7,3 mm

Artiklové číslo: 163000 7,3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Tolerance: H7
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 212 B
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 7,3 mm
Povlak bez povlaku
Tolerance H7
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 212 B
Vnitřní chlazení ne
Stopka Válcová stopka s h9
Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
Délka břitu Lc 31 mm
Délka vyložení L1 72 mm
Celková délka L 109 mm
Počet břitů Z 6
⌀ stopky Ds 7,1 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,2 mm/ot.
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě 0,1 mm - 0,2 mm
Tolerance stopky h9
Barevný kroužek bez
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 163000 7,3
EAN / GTIN 4045197253040
Číslo výrobce 163000 7,3

Aplikační tabulka

Alu
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
10
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
5
Ocel < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S dlouhými břity a levotočivou spirálou.
Od vel. 1,8 sudý počet zubů s různou roztečí. Do vel. 3,7 na obou stranách středicí hrot; od vel. 3,9 na obou stranách středicí otvory.
Výstružníky vybroušené pro lícování H7.

Použití:

Pro vystružení průchozích otvorů. Díky krátkému náběhu lze použít i pro slepé otvory (od 3,9 mm ⌀).

Poznámka:

  • Strojní výstružníky s přímými drážkami − k dodání od výrobce.
  • Výstružníky s jinými průměry a lícováním viz č. 162951.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku