{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 15 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 50 mm | |
Délka vyložení L1 | 116 mm | |
Celková délka L | 162 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 12,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 163000 15 | |
EAN / GTIN | 4045197253224 | |
Číslo výrobce | 163000 15 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojní výstružník H7, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 15mm
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
2 625,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání
1 181,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 704,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
1 784,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 951,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 116 mm | 114 mm | 115 mm | 121 mm | 121 mm |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 204 mm | 204 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Norma | DIN 212 B | Výrobní norma | Výrobní norma | DIN 208 B | DIN 208 B |
Délka břitu Lc | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru |