{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 15 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 50 mm | |
Délka vyložení L1 | 121 mm | |
Celková délka L | 204 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164000 15 | |
EAN / GTIN | 4045197091918 | |
Číslo výrobce | 164000 15 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojní výstružník H7 15 mm
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
1 852,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
2 701,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 8 |
Celková délka L | 204 | 162 |
Norma | DIN 208 B | DIN 212 B |
Stopka | Morse kužel | Válcová stopka s h9 |
Tolerance | H7 | H7 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,3 |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit |