{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 40 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 81 mm | |
Délka vyložení L1 | 204 mm | |
Celková délka L | 329 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Morse kužel MK velikost | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164000 40 | |
EAN / GTIN | 4045197092090 | |
Číslo výrobce | 164000 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Strojní výstružník H7, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 40mm
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
6 318,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
9 750,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
9 141,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
7 176,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Délka vyložení L1 | 204 mm | 204 mm | 190 mm | 190 mm |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Délka břitu Lc | 81 mm | 81 mm | 152 mm | 152 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | 7-8 stupeň | 7-8 stupeň | 7-8 stupeň |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit |