{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 23 mm | |
Délka vyložení L1 | 63 mm | |
Celková délka L | 133 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Morse kužel MK velikost | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164000 5 | |
EAN / GTIN | 4045197091819 | |
Číslo výrobce | 164000 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní výstružník H7 5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
1 472,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
489 ks okamžitě k dodání
998,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
1 565,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 | 6 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 5 | 5 | 5 |
Norma | DIN 208 B | DIN 212 B | DIN 212 B |
Stopka | Morse kužel | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Délka břitu Lc | 23 | 23 | 23 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,2 | 0,15 |