{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 50 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 86 mm | |
Délka vyložení L1 | 224 mm | |
Celková délka L | 344 mm | |
Počet břitů Z | 12 | |
Morse kužel MK velikost | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,4 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164000 50 | |
EAN / GTIN | 4045197092144 | |
Číslo výrobce | 164000 50 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Strojní výstružník H7 50 mm
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
10 400,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
10 635,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
15 704,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 12 | 10 | 12 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 50 | 50 | 50 |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru |