{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 42 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 82 mm | |
Délka vyložení L1 | 211 mm | |
Celková délka L | 333 mm | |
Počet břitů Z | 12 | |
Morse kužel MK velikost | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164000 42 | |
EAN / GTIN | 4045197092106 | |
Číslo výrobce | 164000 42 |