{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 23 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 66 mm | |
Délka vyložení L1 | 160 mm | |
Celková délka L | 241 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164000 23 | |
EAN / GTIN | 4045197091987 | |
Číslo výrobce | 164000 23 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojní výstružník H7 23 mm
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
2 756,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 446,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 524,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
7 056,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
6 566,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 807,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Délka vyložení L1 | 160 | 182 | 160 | 125 | 115 | 135 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | u slepých otvorů | Při průchozím otvoru |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit |