{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 10 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 38 mm | |
Délka vyložení L1 | 100 mm | |
Celková délka L | 168 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Morse kužel MK velikost | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164000 10 | |
EAN / GTIN | 4045197091864 | |
Číslo výrobce | 164000 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojní výstružník H7 10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání
1 312,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
321 ks okamžitě k dodání
1 554,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
2 442,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 100 | 92 | 89 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiN |
Norma | DIN 208 B | DIN 212 B | DIN 212 B |
Stopka | Morse kužel | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |