Strojní výstružník H7 30 mm

Artiklové číslo: 164000 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Tolerance: H7
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 208 B
  • Úhel sklonu šroubovice: 7-8
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ DC 30 mm
    Povlak bez povlaku
    Tolerance H7
    Řezný materiál HSS E
    Norma DIN 208 B
    Úhel sklonu šroubovice 7-8 stupeň
    Vnitřní chlazení ne
    Stopka Morse kužel
    Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
    Délka břitu Lc 73 mm
    Délka vyložení L1 181 mm
    Celková délka L 281 mm
    Počet břitů Z 10
    Morse kužel MK velikost 3
    Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,3 mm/ot.
    Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě 0,3 mm - 0,5 mm
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Phillips, bit

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 164000 30
    EAN / GTIN 4045197092038
    Číslo výrobce 164000 30

    Aplikační tabulka

    Alu
    N
    20
    Hliník (krátké třísky)
    N
    20
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    15
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    10
    Ocel < 900 N/mm
    P
    7
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    5
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    Cu
    N
    13
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Sudý počet zubů s nestejnou roztečí. Díky tomu je otvor zcela kruhový a bez nepravidelností. Rotační fazetka na válcové části břitu vyhlazuje otvor a vede výstružník. Kuželová upínací stopka.
    Výstružníky vybroušené pro lícování H7.

    Použití:

    Pro vystružení průchozích otvorů s odváděním třísek ve směru řezu. Díky krátkému náběhu lze použít i pro slepé otvory.

    Poznámka:

    Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku