{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 22 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 64 mm | |
Délka vyložení L1 | 156 mm | |
Celková délka L | 237 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164000 22 | |
EAN / GTIN | 4045197091970 | |
Číslo výrobce | 164000 22 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojní výstružník H7, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 22mm
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
2 434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 991,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
6 695,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
6 335,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
2 486,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Délka vyložení L1 | 156 mm | 156 mm | 105 mm | 95 mm | 135 mm | 132 mm |
Barevný kroužek | bez | bez | zelená | zelená | bez | bez |
Celková délka L | 237 mm | 237 mm | 160 mm | 160 mm | 215 mm | 215 mm |
Norma | DIN 208 B | DIN 208 B | výrobní norma | výrobní norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | u slepých otvorů | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |