{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 22 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Tolerance | konfigurovatelné | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategie obrábění | HPC | |
Použití při způsobu vrtání | u slepých otvorů | |
Rozsah ⌀ | 21,210 mm - 22,200 mm | |
Délka břitu Lc | 25 mm | |
Délka vyložení L1 | 95 mm | |
Celková délka L | 160 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,3 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Tolerance s možností konfigurace | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; U; Z; ZA; ZB; ZC | |
Kvalita s možností konfigurace | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164359 22 | |
EAN / GTIN | 4045197769985 | |
Číslo výrobce | 164359 22 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vysoce výkonný HSS výstružník HPC slepý otvor, TiAlN, Jmenovitý ⌀ DC: 22mm
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
6 335,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
2 434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 991,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
6 695,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
2 486,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Délka vyložení L1 | 95 mm | 156 mm | 156 mm | 105 mm | 135 mm | 132 mm |
Barevný kroužek | zelená | bez | bez | zelená | bez | bez |
Celková délka L | 160 mm | 237 mm | 237 mm | 160 mm | 215 mm | 215 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Použití při způsobu vrtání | u slepých otvorů | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit |