{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 21 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Tolerance | konfigurovatelné | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategie obrábění | HPC | |
Použití při způsobu vrtání | u slepých otvorů | |
Rozsah ⌀ | 20,210 mm - 21,200 mm | |
Délka břitu Lc | 25 mm | |
Délka vyložení L1 | 93 mm | |
Celková délka L | 160 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,3 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164359 21 | |
EAN / GTIN | 4045197769978 | |
Číslo výrobce | 164359 21 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vysoce výkonný HSS výstružník HPC slepý otvor 21 mm
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
6 309,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
3 939,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 874,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
6 644,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Barevný kroužek | zelená | bez | bez | zelená | bez |
Celková délka L | 160 | 271 | 232 | 160 | 201 |
Jmenovitý ⌀ DC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Norm | výrobní norma | DIN 311 | DIN 208 B | výrobní norma | DIN 206 B |
Délka břitu Lc | 25 | 155 | 62 | 25 | 100 |
Použití při způsobu vrtání | u slepých otvorů | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |