{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 45 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Morse kužel | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 83 mm | |
Délka vyložení L1 | 215 mm | |
Celková délka L | 336 mm | |
Počet břitů Z | 12 | |
Morse kužel MK velikost | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 164000 45 | |
EAN / GTIN | 4045197092120 | |
Číslo výrobce | 164000 45 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojní výstružník H7 45 mm
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
8 654,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
9 701,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
12 953,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 12 | 10 | 12 |
Délka vyložení L1 | 215 | 203 | 215 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Celková délka L | 336 | 326 | 336 |
Jmenovitý ⌀ DC | 45 | 45 | 45 |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 | 7-8 | 7-8 |