{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 40 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 39,201 mm - 40,200 mm | |
Délka břitu Lc | 152 mm | |
Délka vyložení L1 | 190 mm | |
Celková délka L | 305 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Stopka 4hran □ | 32 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Tolerance s možností konfigurace | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; U; Z; ZA; ZB; ZC | |
Kvalita s možností konfigurace | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160200 40 | |
EAN / GTIN | 4045197927576 | |
Číslo výrobce | 160200 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Ruční výstružník konfigurovatelné, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 40mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
9 141,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
6 318,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
9 750,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
7 176,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Délka vyložení L1 | 190 mm | 204 mm | 204 mm | 190 mm |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez |
Celková délka L | 305 mm | 329 mm | 329 mm | 305 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Délka břitu Lc | 152 mm | 81 mm | 81 mm | 152 mm |