{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 25 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 24,201 mm - 25,200 mm | |
Délka břitu Lc | 115 mm | |
Délka vyložení L1 | 145 mm | |
Celková délka L | 231 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Stopka 4hran □ | 20 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160200 25 | |
EAN / GTIN | 4045197927279 | |
Číslo výrobce | 160200 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ruční výstružník konfigurovatelné 25 mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 897,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
2 938,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 706,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
7 236,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
3 107,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 145 | 174 | 167 | 125 | 140 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | zelená | bez |
Celková délka L | 231 | 268 | 268 | 180 | 231 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | výrobní norma | DIN 206 B |
Délka břitu Lc | 115 | 68 | 68 | 25 | 115 |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit |