{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 1 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 0,950 mm - 1,180 mm | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Délka vyložení L1 | 19 mm | |
Celková délka L | 34 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160200 1 | |
EAN / GTIN | 4045197926357 | |
Číslo výrobce | 160200 1 |