{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 32 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 30,201 mm - 32,200 mm | |
Délka břitu Lc | 133 mm | |
Délka vyložení L1 | 168 mm | |
Celková délka L | 265 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Stopka 4hran □ | 24 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160200 32 | |
EAN / GTIN | 4045197927521 | |
Číslo výrobce | 160200 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ruční výstružník konfigurovatelné 32 mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 262,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
8 892,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
4 706,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
7 462,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
8 652,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
4 901,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 168 | 230 | 190 | 190 | 139 | 165 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | zelená | bez |
Celková délka L | 265 | 354 | 317 | 317 | 200 | 265 |
Jmenovitý ⌀ DC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Norm | DIN 206 B | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 208 B | výrobní norma | DIN 206 B |
Délka břitu Lc | 133 | 210 | 77 | 77 | 25 | 133 |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |