{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 14 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 13,201 mm - 14,200 mm | |
Délka břitu Lc | 81 mm | |
Délka vyložení L1 | 103 mm | |
Celková délka L | 163 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Stopka 4hran □ | 11 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160200 14 | |
EAN / GTIN | 4045197927071 | |
Číslo výrobce | 160200 14 |