{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 9,101 mm - 9,600 mm | |
Délka břitu Lc | 62 mm | |
Délka vyložení L1 | 79 mm | |
Celková délka L | 124 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Stopka 4hran □ | 7 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160200 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197927002 | |
Číslo výrobce | 160200 9,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ruční výstružník konfigurovatelné 9,5 mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
971,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 195,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 79 | 100,5 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,5 | 9,5 |
Norm | DIN 206 B | DIN 311 |
Délka břitu Lc | 62 | 90 |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |