{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 7,601 mm - 8,100 mm | |
Délka břitu Lc | 58 mm | |
Délka vyložení L1 | 73 mm | |
Celková délka L | 115 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Stopka 4hran □ | 6,2 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Tolerance s možností konfigurace | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; U; Z; ZA; ZB; ZC | |
Kvalita s možností konfigurace | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160200 8 | |
EAN / GTIN | 4045197926975 | |
Číslo výrobce | 160200 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Ruční výstružník konfigurovatelné, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 8mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
889,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 219,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 342 ks okamžitě k dodání
700,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 73 mm | 59 mm | 72 mm |
Barevný kroužek | bez | zelená | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Norma | DIN 206 B | výrobní norma | DIN 206 B |
Délka břitu Lc | 58 mm | 16 mm | 58 mm |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |