{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8 mm | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 58 mm | |
Délka vyložení L1 | 72 mm | |
Celková délka L | 115 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Stopka 4hran □ | 6,3 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160150 8 | |
EAN / GTIN | 4045197937216 | |
Číslo výrobce | 160150 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Ruční výstružník H7, Jmenovitý ⌀ DC: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 129 ks okamžitě k dodání
700,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
889,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 |
Barevný kroužek | bez | bez |
Celková délka L | 115 mm | 115 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 8 mm | 8 mm |
Stopka 4hran □ | 6,3 mm | 6,2 mm |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit |