{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 24 mm | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 115 mm | |
Délka vyložení L1 | 140 mm | |
Celková délka L | 231 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Stopka 4hran □ | 20 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160150 24 | |
EAN / GTIN | 4045197937353 | |
Číslo výrobce | 160150 24 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ruční výstružník H7, Jmenovitý ⌀ DC: 24mm
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
3 042,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
2 834,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 615,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
7 056,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
6 592,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 807,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Délka vyložení L1 | 140 mm | 167 mm | 167 mm | 125 mm | 115 mm | 145 mm |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | zelená | zelená | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Délka břitu Lc | 115 mm | 68 mm | 68 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | při průchozím otvoru | u slepých otvorů | Při průchozím otvoru |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit |