{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5 mm | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 44 mm | |
Délka vyložení L1 | 54 mm | |
Celková délka L | 87 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Stopka 4hran □ | 4 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160150 5 | |
EAN / GTIN | 4045197937162 | |
Číslo výrobce | 160150 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ruční výstružník H7 5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 157 ks okamžitě k dodání
661,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
344 ks okamžitě k dodání
2 183,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
315 ks okamžitě k dodání
2 797,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 | 6 |
Celková délka L | 87 | 93 | 93 |
Jmenovitý ⌀ DC | 5 | 5 | 5 |
Délka břitu Lc | 44 | 26 | 26 |
Řezný materiál | HSS | TK | TK |
Tolerance | H7 | H7 | H7 |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit |