{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 12 mm | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 76 mm | |
Délka vyložení L1 | 96 mm | |
Celková délka L | 152 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Stopka 4hran □ | 10 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160150 12 | |
EAN / GTIN | 4045197937261 | |
Číslo výrobce | 160150 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ruční výstružník H7 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
404 ks okamžitě k dodání
1 078,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
2 963,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 96 | 102 |
Barevný kroužek | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 12 | 12 |
Norma | DIN 206 B | DIN 8093 |
Délka břitu Lc | 76 | 44 |
Řezný materiál | HSS | TK K10 |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru |