Ruční výstružník H7, Jmenovitý ⌀ DC: 7mm

Artiklové číslo: 160150 7
Kopírovat
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Tolerance: H7
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 206 B
  • Úhel sklonu šroubovice: 7-8
  • Použití při způsobu vrtání: Při průchozím otvoru

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 7 mm
Tolerance H7
Řezný materiál HSS
Norma DIN 206 B
Úhel sklonu šroubovice 7-8 stupeň
Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
Délka břitu Lc 54 mm
Délka vyložení L1 68 mm
Celková délka L 107 mm
Počet břitů Z 6
Stopka 4hran □ 5,6 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 160150 7
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197937209
Kopírovat
Číslo výrobce 160150 7
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
Ocel < 500 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
Ocel < 750 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
Ocel < 900 N/mm
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
Olej
vhodné pro / [m/min]
 
suché
vhodné pro / [m/min]
 

Popis

Provedení:

S levotočivou spirálou 7 − 8° a dlouhým náběhem na 1/5 délky břitu. Sudý počet zubů s nestejnou roztečí pro kulaté otvory beze stop po chvění. Fazetka na válcové části břitu vyhlazuje otvor a vede výstružník.

Použití:

Pro průchozí otvory (nevhodný pro slepé otvory). Vhodný též pro přerušené otvory.

Poznámka:

Ruční výstružníky vybroušené pro lícování podle vašich údajů lze objednat pod č. 160200.
Vhodná vratidla viz č. 148350; 148200; 148410 a prodloužení č.149400.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku