{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 20 mm | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 100 mm | |
Délka vyložení L1 | 120 mm | |
Celková délka L | 201 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Stopka 4hran □ | 16 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160150 20 | |
EAN / GTIN | 4045197937339 | |
Číslo výrobce | 160150 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ruční výstružník H7, Jmenovitý ⌀ DC: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
2 262,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
5 408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 209,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 8 | 8 |
Délka vyložení L1 | 120 mm | 95 mm | 126 mm |
Barevný kroužek | bez | zelená | bez |
Celková délka L | 201 mm | 150 mm | 201 mm |
Norma | DIN 206 B | výrobní norma | DIN 206 B |
Délka břitu Lc | 100 mm | 25 mm | 100 mm |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit |