{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 35 mm | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 142 mm | |
Délka vyložení L1 | 175 mm | |
Celková délka L | 284 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Stopka 4hran □ | 28 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo |
160150 35
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4045197937414
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
160150 35
Kopírovat |
|
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |