{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6 mm | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 47 mm | |
Délka vyložení L1 | 57 mm | |
Celková délka L | 93 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Stopka 4hran □ | 4,5 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160150 6 | |
EAN / GTIN | 4045197937186 | |
Číslo výrobce | 160150 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ruční výstružník H7 6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 522 ks okamžitě k dodání
659,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
2 310,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 |
Délka vyložení L1 | 57 | 55 |
Jmenovitý ⌀ DC | 6 | 6 |
Norma | DIN 206 B | DIN 8093 |
Řezný materiál | HSS | TK K10 |
Tolerance | H7 | H7 |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru |