Ruční výstružník H7, Jmenovitý ⌀ DC: 2mm

Artiklové číslo: 160150 2
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Tolerance: H7
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 206 B
  • Úhel sklonu šroubovice: 7-8
  • Použití při způsobu vrtání: Při průchozím otvoru

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 2 mm
Tolerance H7
Řezný materiál HSS
Norma DIN 206 B
Úhel sklonu šroubovice 7-8 stupeň
Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
Délka břitu Lc 25 mm
Délka vyložení L1 33 mm
Celková délka L 50 mm
Počet břitů Z 4
Stopka 4hran □ 1,6 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 160150 2
EAN / GTIN 4045197937100
Číslo výrobce 160150 2
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

S levotočivou spirálou 7 − 8° a dlouhým náběhem na 1/5 délky břitu. Sudý počet zubů s nestejnou roztečí pro kulaté otvory beze stop po chvění. Fazetka na válcové části břitu vyhlazuje otvor a vede výstružník.

Použití:

Pro průchozí otvory (nevhodný pro slepé otvory). Vhodný též pro přerušené otvory.

Poznámka:

Ruční výstružníky vybroušené pro lícování podle vašich údajů lze objednat pod č. 160200.
Vhodná vratidla viz č. 148350; 148200; 148410 a prodloužení č.149400.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku