{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5,5 mm | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 47 mm | |
Délka vyložení L1 | 57 mm | |
Celková délka L | 93 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Stopka 4hran □ | 4,5 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160150 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197937179 | |
Číslo výrobce | 160150 5,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ruční výstružník H7, Jmenovitý ⌀ DC: 5,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
195 ks okamžitě k dodání
700,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
889,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 |
Délka vyložení L1 | 57 mm | 62 mm |
Barevný kroužek | bez | bez |
Norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
Stopka 4hran □ | 4,5 mm | 4,3 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | 7-8 stupeň |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru |