{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3 mm | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 31 mm | |
Délka vyložení L1 | 40 mm | |
Celková délka L | 62 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Stopka 4hran □ | 2,24 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160150 3 | |
EAN / GTIN | 4045197937124 | |
Číslo výrobce | 160150 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ruční výstružník H7 3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
635 ks okamžitě k dodání
626,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
447 ks okamžitě k dodání
1 764,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
445 ks okamžitě k dodání
2 343,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 4 | 4 |
Délka vyložení L1 | 40 | 30 | 30 |
Jmenovitý ⌀ DC | 3 | 3 | 3 |
Norma | DIN 206 B | Výrobní norma | Výrobní norma |
Délka břitu Lc | 31 | 17 | 17 |
Tolerance | H7 | H7 | H7 |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit |