{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 45 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 43,000 mm - 45,200 mm | |
Délka břitu Lc | 163 mm | |
Délka vyložení L1 | 203 mm | |
Celková délka L | 326 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Stopka 4hran □ | 35 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160200 45 | |
EAN / GTIN | 4045197927583 | |
Číslo výrobce | 160200 45 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ruční výstružník konfigurovatelné 45 mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
9 244,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
8 320,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
12 454,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 203 | 215 | 215 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 45 | 45 | 45 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Délka břitu Lc | 163 | 83 | 83 |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru |