{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Úhel sklonu šroubovice | 7-8 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 5,601 mm - 6,100 mm | |
Délka břitu Lc | 47 mm | |
Délka vyložení L1 | 62 mm | |
Celková délka L | 93 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Stopka 4hran □ | 4,3 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 160200 6 | |
EAN / GTIN | 4045197926524 | |
Číslo výrobce | 160200 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ruční výstružník konfigurovatelné 6 mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
889,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
2 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 62 | 59 |
Barevný kroužek | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 6 | 6 |
Norm | DIN 206 B | DIN 859 |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit |