{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 12 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 44 mm | |
Délka vyložení L1 | 110 mm | |
Celková délka L | 151 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 163000 12 | |
EAN / GTIN | 4045197253194 | |
Číslo výrobce | 163000 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní výstružník H7 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
2 189,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 100 ks okamžitě k dodání
1 027,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 221,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
3 465,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
1 378,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 361,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Celková délka L | 151 | 151 | 151 | 151 | 182 | 182 |
Jmenovitý ⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Norma | DIN 212 B | Výrobní norma | Výrobní norma | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Stopka | Válcová stopka s h9 | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Válcová stopka s h9 | Morse kužel | Morse kužel |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | Při průchozím otvoru | při průchozím otvoru |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit |