{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 14 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 47 mm | |
Délka vyložení L1 | 114 mm | |
Celková délka L | 160 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 12,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 163000 14 | |
EAN / GTIN | 4045197253217 | |
Číslo výrobce | 163000 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojní výstružník H7, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 14mm
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
2 567,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
361 ks okamžitě k dodání
1 150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 573,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
4 030,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
1 487,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 522,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 114 mm | 112 mm | 113 mm | 110 mm | 122 mm | 122 mm |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku | bez povlaku |
Jmenovitý ⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Stopka | Válcová stopka s h9 | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Válcová stopka s h9 | Morse kužel | Morse kužel |
Délka břitu Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Druh produktu | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit | Phillips, bit |