NC výstružník konfigurovatelný, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 17mm

Artiklové číslo: 162951 17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Stopka: DIN 1835 A s h6
  • Použití při způsobu vrtání: Při průchozím otvoru

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 17 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS E
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
Stopka DIN 1835 A s h6
Použití při způsobu vrtání Při průchozím otvoru
Rozsah ⌀ 16,510 mm - 17,000 mm
Délka břitu Lc 54 mm
Délka vyložení L1 129 mm
Celková délka L 175 mm
Počet břitů Z 8
⌀ stopky Ds 14 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,3 mm/ot.
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě 0,2 mm - 0,3 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek bez
Tolerance s možností konfigurace C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X
Kvalita s možností konfigurace 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 162951 17
EAN / GTIN 4045197366320
Číslo výrobce 162951 17
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
10
Ocel < 900 N/mm
P
7
Ocel < 1100 N/mm²
P
5
Ocel < 1400 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výstružníky se vybrušují pro lícování podle uvedených údajů.

Poznámka:

Pro lícování H7 viz č. 162900 a 163000.
Pro výstružníky v rozměrech 1/100 viz č. 162902.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku