{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru | |
Rozsah ⌀ | 6,010 mm - 6,700 mm | |
Délka břitu Lc | 28 mm | |
Délka vyložení L1 | 64 mm | |
Celková délka L | 101 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 162951 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366115 | |
Číslo výrobce | 162951 6,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC výstružník konfigurovatelný 6,5 mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 470,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání
614,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
1 268,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | zelená | bez | bez |
Celková délka L | 101 | 101 | 101 | 150 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | DIN 212 B | DIN 208 B |
Délka břitu Lc | 28 | 28 | 28 | 31 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |